Motion
KH16-P
Bague à bille à rail rond fermé - série KH, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, longueur totale de 1.1811 po, capacité de charge de 238.309 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI02355808
N° MFRKH16-P
Prix72.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KH, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, longueur totale de 1.1811 po, capacité de charge de 238.309 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI02355808
N° MFRKH16-P
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
Prix72.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Longueur totale
    1.1811 po
  • Largeur totale
    30 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    238.309 lbf
  • Capacité de charge
    1060 N
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Série
    KH
  • Capacité de charge statique
    204.586 lbf
  • CUP_NON
    4047643177009

Aperçu

Description du fabricant
KH16-P