Motion
3/4XRL CARBURANT LP350

GATES RUBBER CO
3/4XRL FUEL LP350

Tuyau industriel LP350 - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 350 psi, type butane et propane, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc chloroprène, longueur de 350 pi
N° D’ARTICLE MI02356370
N° MFR3/4XRL FUEL LP350
Prix11.26 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/4XRL FUEL LP350

Tuyau industriel LP350 - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 350 psi, type butane et propane, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc chloroprène, longueur de 350 pi
N° D’ARTICLE MI02356370
N° MFR3/4XRL FUEL LP350

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.26 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.48 lb par pi
  • Longueur
    350 pi
  • Rayon de courbure minimum
    6.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.23 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc chloroprène
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : le propane liquide ou gazeux, le butane ou toute combinaison de ces deux mélanges. Peut être utilisé pour le gaz naturel (ne dépassant pas 50 psi) dans certaines conditions telles que : les zones ouvertes/extérieures et les bâtiments d’usine bien ventilés (si les codes du bâtiment locaux le permettent).
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène (type A)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon tressé en tissu synthétique à haute résistance à la traction
  • Type de tuyau
    Butane et propane
  • Matériau du tube intérieur
    Néoprène (type A)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    770075250661
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Aspiration
    20 po Hg
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    770075250661
  • Pression de service
    350 psi

Aperçu

Description du fabricant
3/4 MAÎTRE DE CARBURANT LP350 3220-1206
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good