Motion
650717-C

ARO CORP
650717-C

Pompe à membrane de transfert de produit - Section produit en aluminium, centre en aluminium, ports NPT 1 pouce, débit max. 29.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI02357306
N° MFR650717-C
Prix1,965.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
650717-C

Pompe à membrane de transfert de produit - Section produit en aluminium, centre en aluminium, ports NPT 1 pouce, débit max. 29.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI02357306
N° MFR650717-C
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
Prix1,965.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12-1/2 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Longueur
    8-9/16 po
  • Ratio
    1:1

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637118-C
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Matériau de la bille
    Acétal
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Vérifier le matériau du siège
    Kynar (PVDF)
  • Mot-clé de description
    Orifices NPT de 1 po
  • Matériau de la membrane
    FKM (Viton)
  • Matériel de quincaillerie
    Acier
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    50 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/8 po Dia.
  • Débit maximum
    29 gal/min
  • Conception du type
    Transfert de carburant boulonné métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637137-63-C
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
650717-C POMPE
  • Conçu spécialement pour la distribution de carburant à base de pétrole
  • Conforme au code de spécification UL-79
  • Compatible avec l’essence, le carburant diesel, le kérosène, le carburant aviation, le mazout et le carburant sans plomb
  • Utilisé pour les applications de transfert à volume élevé, de déchargement en vrac ou de ravitaillement en carburant