Spécifications
Dimensions
- Poids du matériau absorbantLumière
- Dimensions300 pi x 15 po
- Longueur300 pi
- Poids30 lb
- Largeur15 po
Détails
- Capacité absorbante par emballage40.2 gal (É.-U.)
- ApplicationUniverselle
- Règlement sur la liste des approbations29 CFR 1910.22(a)(2)
- CouleurGris
- CompositionPolypropylène
- Liquides absorbésLiquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
- MatérielPolypropylène
- Quantité du colis2
- PerforéPerforé
- Type de produitServiettes, rouleaux et tapis sorbants
- TypeRouleau
Aperçu
- Dure deux fois plus longtemps que les tapis ordinaires, absorbe tout, fonctionne partout
- Huit couches de polypropylène thermocollé à 100 %
- Ne se déchire pas, ne se déchire pas et ne s’effiloche pas même lorsqu’il est saturé
- Le motif à alvéoles exclusif accélère l’évacuation du liquide sur tout le tapis pour un nettoyage plus rapide et plus facile
- La construction en fibres fines très absorbantes ne laissera pas de liquides ou de résidus de fibres
- Absorbe et retient les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et l’eau
- La couleur gris foncé dissimule la saleté pour que le tapis reste en place plus longtemps
- Le matériau résistant aux flammes ne brûle pas immédiatement comme les tapis en cellulose; fond lorsqu’il est exposé à une chaleur élevée pendant le travail
- Peut être essoré et incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants
- Les rouleaux sont parfaits pour couvrir de grandes surfaces et absorber les fuites et les surpulvérisations
- Les perforations faciles à déchirer vous permettent de ne prendre que ce dont vous avez besoin, de sorte que vous utilisez moins de tapis et économisez de l’argent
- La construction légère est idéale pour les petites tâches et les nettoyages
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.