Motion
24130CE4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 250 mm, largeur 100 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI02357405
N° MFR24130CE4
Prix4,374.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 250 mm, largeur 100 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI02357405
N° MFR24130CE4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,374.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    100 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176412080
  • Tr/min maximum (graisse)
    1100 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    343957.77 lbf
  • CUP_NON
    029176412080

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24130CE4