Motion
SFM-25X32X20X39X3.5

SYMMCO INC
SFM-25X32X20X39X3.5

Roulement à bride métrique - DI 25 mm, DI 32 mm, longueur 20 mm, diamètre de 39 mm, épaisseur de 3.5 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI02357571
N° MFRSFM-25X32X20X39X3.5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYMMCO INC
SFM-25X32X20X39X3.5

Roulement à bride métrique - DI 25 mm, DI 32 mm, longueur 20 mm, diamètre de 39 mm, épaisseur de 3.5 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI02357571
N° MFRSFM-25X32X20X39X3.5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Bride Diamètre  
    39 mm
  • Classe ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Longueur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Code d’harmonisation
    848330
  • Spécification du matériel
    CT-1000-K26, SAE841
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    SFM
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    RoHS, REACH, DRC sans Conflice

Aperçu

Description du fabricant
FFM 25X32X20 BRZ BRG