Motion
UEL312-207D1

NTN
UEL312-207D1

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 2-7/16 po, diamètre extérieur 5.1181 po, largeur 3.1260 po, usage intensif, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02362416
N° MFRUEL312-207D1
Prix621.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UEL312-207D1

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 2-7/16 po, diamètre extérieur 5.1181 po, largeur 3.1260 po, usage intensif, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02362416
N° MFRUEL312-207D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix621.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Rayon du filet
    0.0984 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.4370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.4173 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1181 po
  • Largeur totale
    3.1260 po
  • Poids
    6.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    EL312-207
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359507560
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11700 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    ULE3
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359507560

Aperçu

Description du fabricant
UEL312-207D1 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon