Motion
8984YY

NTN
8984YY

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.6280 po, DI 2.0000 po, largeur 15 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02362728
N° MFR8984YY
Prix53.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
8984YY

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.6280 po, DI 2.0000 po, largeur 15 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02362728
N° MFR8984YY
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
Prix53.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6280 po
  • Rayon du filet
    0.0250 po, 0.635 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.359 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    8984YY BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement pour machine agricole offre un alésage droit de 0.6280 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 15 mm pour les besoins agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8984YY
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359590999
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    89
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359590999

Aperçu

Description du fabricant
8984YY BILLE BRG