Motion
205RRA

NTN
205RRA

Roulement radial spécial agricole - droit, 0.7550 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur, 1.0600 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02362734
N° MFR205RRA
Prix104.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
205RRA

Roulement radial spécial agricole - droit, 0.7550 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur, 1.0600 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02362734
N° MFR205RRA
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
Prix104.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7550 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Global Largeur  
    1.0600 po
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    205RRA BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement radial spécial agricole est un type de forage droit avec un diamètre d’alésage de 0.7550 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.5000 po et une largeur globale de 1.0600 po dans les roulements agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    205RRA
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359517071

Aperçu

Description du fabricant
205RRA BRG