Motion
AS880TAB-3.25IN

REXNORD INC
AS880TAB-3.25IN

10156550 / AS880TAB-3.25IN
N° D’ARTICLE MI02363091
N° MFRAS880TAB-3.25IN
Prix63.30 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
AS880TAB-3.25IN

10156550 / AS880TAB-3.25IN
N° D’ARTICLE MI02363091
N° MFRAS880TAB-3.25IN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.30 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1-3/4 po
  • Guide de dégagement droit
    1.81 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    0.63 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    COMME
  • Matériau de la chaîne
    Noir antistatique
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Noir antistatique
  • Matériel de vol
    COMME
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    698210848057

Aperçu

Description du fabricant
AS880T-K3.25 AS880TK3.25
  • AS880TAB 3.25 po Large TableTop® Chaîne moulée dans un matériau antistatique noir et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable