Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Hauteur totale42 mm
- Longueur totale78.7 mm
- Largeur totale27.6 mm
- Taille du portM5x0.8
Détails
- Détails supplémentairesLe préhenseur MHC est idéal pour les applications nécessitant une prise angulaire. L’angle d’ouverture varie de 30 à -10 degrés. Un mécanisme à double piston fournit une grande force de préhension, tout en maintenant une conception compacte. La série MHC est dotée d’un réglage de vitesse intégré et d’une rainure encastrée pour les interrupteurs automatiques.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 doigts - Standard (style de base)
- Type de pinceAngulaire
- Moment de préhension0.54 N-m
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale36 psi
- Plage de pression de fonctionnement36 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonAction unique
- Sexe portuaireFemme
Aperçu
- Forme angulaire, pince pneumatique compacte
- Grande force de préhension fournie par l’utilisation d’un mécanisme à double piston
- Double ou simple action, normalement ouvert
- Tailles d’alésage : 10, 16, 20 ou 25 mm
- Interrupteur automatique à papillon des gaz variable intégré