Motion
205-10-003

WARNER
205-10-003

WSC-5, Dépassement, CW, entrée de moyeu, couple statique de 250 lb-po, 0.5 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI02364415
N° MFR205-10-003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
205-10-003

WSC-5, Dépassement, CW, entrée de moyeu, couple statique de 250 lb-po, 0.5 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI02364415
N° MFR205-10-003
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur totale
    47.63 mm

Détails

  • Support de roulement
    Aucun
  • Application d’embrayage
    Arrêt arrière, dépassement
  • Type d'embrayage
    Ressort enveloppant
  • Capacité de charge dynamique
    31-1/2 lb
  • Rpm max.
    750 tr/min
  • Capacité de couple
    250 po

Aperçu

Description du fabricant
WSC5 O CW HI 0,50 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté