Motion
1730-281-J.S
Rouleau en acier Link-Belt® pour galet tendeur de plomberie - CEMA C/D, 5 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02364938
N° MFR1730-281-J.S
Prix314.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau en acier Link-Belt® pour galet tendeur de plomberie - CEMA C/D, 5 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02364938
N° MFR1730-281-J.S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix314.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Dimensions globales
    22.19 x 5 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Poids
    20 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C/D
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU 1730-281-J.S SEULEMENT POUR C3501-60
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good