Motion
B2523-24
Troughing Impact Idler Link-Belt® - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie, angle de 45 °
N° D’ARTICLE MI02365295
N° MFRB2523-24
Prix1,041.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Impact Idler Link-Belt® - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie, angle de 45 °
N° D’ARTICLE MI02365295
N° MFRB2523-24
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
Prix1,041.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Dimension de montage
    33 po
  • Dimensions globales
    35.5 x 7.5 x 15.69 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Poids
    57 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Type de galet tendeur
    Impact sur la trémie
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres unique, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
B2523-24 45DEG IMPACT