Motion
C3617S-18
Redresseur de retour plat Link-Belt® - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02365640
N° MFRC3617S-18
Prix409.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Redresseur de retour plat Link-Belt® - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02365640
N° MFRC3617S-18
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
Prix409.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    18 po
  • Dimension de montage
    27 po
  • Dimensions globales
    29 x 8.88 x 7.25 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    34 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
C3617S-18 COURROIE DE RETOUR EN ACIER