Motion
D3506S-42
Tringle à angle variable Link-Belt® – Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02365799
N° MFRD3506S-42
Prix2,876.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tringle à angle variable Link-Belt® – Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02365799
N° MFRD3506S-42
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
Prix2,876.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Dimension de montage
    51 po
  • Dimensions globales
    53 x 9 x 18.38 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Poids
    132 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Transition du bac
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
D3506S-42 10-35 DEG VARIABLE TROUGHED