Motion
D3507S-54
Troughing P-A Training Idler Link-Belt® - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02365810
N° MFRD3507S-54
Prix3,320.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing P-A Training Idler Link-Belt® - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02365810
N° MFRD3507S-54
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
Prix3,320.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Dimension de montage
    63 po
  • Dimensions globales
    65.5 x 12.5 x 19.29 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Poids
    195 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
PDV TRO TRA D3507S-54 20 DEG ACT