Motion
E4706S-72
Tringle à angle variable Link-Belt® – Cote CEMA E, diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 72 po, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02366390
N° MFRE4706S-72
Prix8,534.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tringle à angle variable Link-Belt® – Cote CEMA E, diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 72 po, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02366390
N° MFRE4706S-72
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
Prix8,534.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    72 po
  • Dimension de montage
    81 po
  • Dimensions globales
    86.44 x 12 x 26.62 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Poids
    358 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Transition du bac
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
E4706S-72 10-35 DEG VARIABLE TROUGHED

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif