Motion
TSN 510 C

SKF
TSN 510 C

Joint d’étanchéité de roulement en feutre, diamètre de 45 mm, feutre avec aluminium, matériau d’éléments en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 68 mm, largeur totale de 8 mm
N° D’ARTICLE MI02367071
N° MFRTSN 510 C
Prix162.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 510 C

Joint d’étanchéité de roulement en feutre, diamètre de 45 mm, feutre avec aluminium, matériau d’éléments en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 68 mm, largeur totale de 8 mm
N° D’ARTICLE MI02367071
N° MFRTSN 510 C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix162.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Poids
    0.19 lb
  • Largeur
    0.3150 po, 8 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Feutre avec éléments en aluminium et caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Feutre
  • CUP_NON
    7316570918595

Aperçu

Description du fabricant
JOINT TSN 510 C POUR HSG FENDU

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté