Motion
TSN 518 C

SKF
TSN 518 C

Joint d’étanchéité de roulement en feutre, diamètre de 80 mm, feutre avec aluminium, matériau d’éléments en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 108.50 mm, largeur totale de 10 mm
N° D’ARTICLE MI02367079
N° MFRTSN 518 C
Prix146.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 518 C

Joint d’étanchéité de roulement en feutre, diamètre de 80 mm, feutre avec aluminium, matériau d’éléments en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 108.50 mm, largeur totale de 10 mm
N° D’ARTICLE MI02367079
N° MFRTSN 518 C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix146.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    108.50 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Poids
    0.35 lb
  • Largeur
    0.3937 po, 10 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Feutre avec éléments en aluminium et caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Feutre
  • CUP_NON
    7316570419214

Aperçu

Description du fabricant
JOINT TSN 518 C POUR HSG FENDU
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon