Motion
TSN 526 S

SKF
TSN 526 S

Joint d’étanchéité de roulement – Labyrinthe, alésage de 115 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 175 mm, largeur totale de 26 mm
N° D’ARTICLE MI02367088
N° MFRTSN 526 S
Prix533.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 526 S

Joint d’étanchéité de roulement – Labyrinthe, alésage de 115 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 175 mm, largeur totale de 26 mm
N° D’ARTICLE MI02367088
N° MFRTSN 526 S
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
Prix533.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    115 mm
  • Diamètre extérieur
    175 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Poids
    4.86 lb
  • Largeur
    1.0236 po, 26 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Acier avec élément en silicone
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Aluminium
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • CUP_NON
    7316570176681

Aperçu

Description du fabricant
JOINT TSN 526 S POUR HSG FENDU
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon