Motion
TSN 528 SA

SKF
TSN 528 SA

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, alésage de 4.9375 po, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 185 mm, largeur totale de 26 mm
N° D’ARTICLE MI02367092
N° MFRTSN 528 SA
Prix357.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 528 SA

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, alésage de 4.9375 po, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 185 mm, largeur totale de 26 mm
N° D’ARTICLE MI02367092
N° MFRTSN 528 SA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix357.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.9375 po
  • Diamètre extérieur
    185 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Poids
    5.73 lb
  • Largeur
    1.0236 po, 26 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Acier avec élément en silicone
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Aluminium
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • CUP_NON
    7316570456400

Aperçu

Description du fabricant
JOINT TSN 528 SA POUR HSG FENDU