Motion
TSN 613 S

SKF
TSN 613 S

Joint d’étanchéité de roulement – Labyrinthe, alésage de 60 mm, acier avec matériau élémentaire en silicone, diamètre extérieur de 3.8750 po, largeur totale de 22 mm
N° D’ARTICLE MI02367110
N° MFRTSN 613 S
Prix555.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 613 S

Joint d’étanchéité de roulement – Labyrinthe, alésage de 60 mm, acier avec matériau élémentaire en silicone, diamètre extérieur de 3.8750 po, largeur totale de 22 mm
N° D’ARTICLE MI02367110
N° MFRTSN 613 S
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
Prix555.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    3.8750 po
  • Largeur totale
    22 mm
  • Poids
    1.19 lb
  • Largeur
    0.8661 po, 22 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Acier avec élément en silicone
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Aluminium
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • CUP_NON
    7316570931143

Aperçu

Description du fabricant
JOINT TSN 613 S POUR HSG FENDU