Motion
TSN 520 C

SKF
TSN 520 C

Joint d’étanchéité de roulement en feutre, diamètre de 90 mm, feutre avec aluminium, matériau d’éléments en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 143.50 mm, largeur totale de 14 mm
N° D’ARTICLE MI02367204
N° MFRTSN 520 C
Prix291.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 520 C

Joint d’étanchéité de roulement en feutre, diamètre de 90 mm, feutre avec aluminium, matériau d’éléments en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 143.50 mm, largeur totale de 14 mm
N° D’ARTICLE MI02367204
N° MFRTSN 520 C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix291.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    143.50 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Poids
    1.18 lb
  • Largeur
    0.5512 po, 14 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Feutre avec éléments en aluminium et caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Feutre
  • CUP_NON
    7316570950724

Aperçu

Description du fabricant
JOINT TSN 520 C POUR HSG FENDU
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good