Motion
C8414-XL60E
Combinaison à usage général SafeGard SMS - très grande
N° D’ARTICLE MI02367511
N° MFRC8414-XL60E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison à usage général SafeGard SMS - très grande
N° D’ARTICLE MI02367511
N° MFRC8414-XL60E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    1-1/2 oz/vg2
  • Taille
    Très grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dos élastique
  • Style cheville
    Ouvert
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    2
  • Gamme de produits
    SMS SafeGard
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Sergé

Aperçu

Description du fabricant
C8414-XL60E CAPUCHON COUVERCLE
  • Conserver à l’abri de nombreuses particules toxiques et de liquides à base d’eau
  • Le tissu SafeGard® 76 est composé de trois couches de polypropylène souple et confortable, utile pour protéger contre les produits chimiques et contaminants dangereux
  • Les deux couches extérieures sont faites de filaments tissés qui résistent aux déchirures et à l’abrasion; la couche intérieure est faite de microfibres de polypropylène soufflées par fusion qui filtrent les particules et les liquides potentiellement nocifs
  • La respirabilité est la prime : l’air et la vapeur d’eau passent pour un confort supérieur
  • SafeGard® 76 SMS est un tissu 57g/in2 avec couche intermédiaire soufflée par fusion et robuste, triple couture, avec coutures surjetées pour économiser sur la location, le lavage et le remplacement des vêtements en tissu
  • Non recommandé pour une utilisation à proximité de sources de chaleur, de flammes ou de sites inflammables