Motion
6324ZZC3/EM

NTN
6324ZZC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 120 mm de diamètre intérieur, 260 mm de diamètre extérieur, 55 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02367533
N° MFR6324ZZC3/EM
Prix2,615.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6324ZZC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 120 mm de diamètre intérieur, 260 mm de diamètre extérieur, 55 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02367533
N° MFR6324ZZC3/EM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,615.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1654 po, 55.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    28 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6324ZZC3/EM BALL BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6324ZZC3/EM est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 120 mm avec un diamètre extérieur de 260 mm et une largeur de 55 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6324ZZC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359582239
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51480 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    41500 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359582239

Aperçu

Description du fabricant
6324ZZC3/EM BALL BRG

You May Also Like