Motion
S2112AF

MCR SAFETY
S2112AF

Lunettes de protection Blackjack – Antibuée, résistantes aux rayures, verres gris, grises, monture argent/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02367941
N° MFRS2112AF
Prix11.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
S2112AF

Lunettes de protection Blackjack – Antibuée, résistantes aux rayures, verres gris, grises, monture argent/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02367941
N° MFRS2112AF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+, CE EN 166
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Gris, argent
  • Revêtement de lentille
    Antibuée, résistante aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Gamme de produits
    Blackjack
  • Caractéristiques spécialisées
    Écrans latéraux
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Argent
  • Style de branches
    Hybride
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    766868921160
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S2112AF BLACKJACK BRANCHES CHROMÉES GRIS AF
  • Branches en alliage de métal durable avec manchons antidérapants
  • Revêtement exclusif résistant aux rayures Duramass®
  • Filtres de lentilles en polycarbonate robustes 99.9 % des rayons UV
  • Styles de soudage disponibles
  • Satisfait ou dépasse les normes de sécurité ANSI Z87+

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté