Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87+
- Se porte par-dessus les lunettesSe porte par-dessus les lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreNoir
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Gamme de produitsTacoma
- Réglage des branchesBranches réglables
- Couleur du branchesNoir
- Style de branchesSpatule
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON766868071117
Aperçu
- Protection à faible coût sans sacrifier la qualité, la sécurité, le confort ou la durabilité
- Fabriquée en polycarbonate résistant, léger et résistant aux égratignures, la lentille enveloppante monopièce offre un large champ de vision et une protection contre les chocs latéraux
- Traité avec un revêtement exclusif Duramass® résistant aux rayures
- Branches réglables
- Branches en spatule pour un ajustement maintenu en place
- Moulé dans des écrans latéraux
- Satisfait ou dépasse la norme ANSI Z87+
- Disponible en couleurs de branches noires ou bleues et en options de lentilles transparentes ou grises
- Offert en très grand format (marqué XL) pour être porté par-dessus des verres correcteurs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation