Motion
H20P1G
Moteur Severe Duty - 20 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 256T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3535 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02371596
N° MFRH20P1G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 20 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 256T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3535 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02371596
N° MFRH20P1G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256T
  • Dimension C de la longueur totale
    25.2 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    29.7 pi-lb
  • Poids
    340 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    3535 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    18.5 A
  • Modèle
    DN19
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6309-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382028824
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
20 CH, 3530 TR/MIN, H20P1G, 575 V, 256T
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Construction entièrement en fonte (cadre en acier et couvercle de ventilateur sur le cadre 140 )
  • Usine résistante à la corrosion et peinture chimique
  • Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque CE) et quincaillerie plaquée zinc
  • Slinger d’arbre sur l’extrémité de la poulie pour une protection IP54
  • Équilibre de précision (<lt/> vibration de 0.08 po/s)
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Paliers rajustables (cadre 180 et plus), dispositions de levage (cadre 180 et plus)
  • Roulements à double blindage (140–360), ouverts sur (400–440)
  • Boîte de conduit surdimensionnée : Taille unique supérieure à la taille standard NEMA
  • Capuchons de roulement intérieurs en fonte (cadre 180 et plus)
  • Montage sur le terrain convertible en F2 (cadre 180 et plus)
  • Drains de condensation avec bouchons en plastique
  • Applications : Pour les pâtes et papiers, les usines et les produits chimiques et tout autre environnement à usage intensif que l’on retrouve dans les industries de traitement