Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145T
- Dimension C de la longueur totale12.9 po
- Facteur de service1.15
- Couple6 pi-lb
- Poids70 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1750 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs Hostile Duty de marque U.S. Motors® sont conçus pour l’industrie. Cette gamme de moteurs à usage général NEMA Premium® répond aux exigences d’efficacité de la Energy Independence and Security Act (EISA 2007). Les moteurs refroidis par ventilateur entièrement fermés Hostile Duty réduisent les coûts d’exploitation et conviennent aux applications robustes comme les pompes, les compresseurs, les convoyeurs ou les souffleurs dans les environnements poussiéreux, humides ou sales. Les moteurs Hostile Duty sont le choix approprié pour les applications où le moteur fonctionne en continu et où l’efficacité énergétique est essentielle. Les moteurs de marque U.S. Motors® Hostile Duty sont disponibles avec des valeurs nominales TEFC de 1 à 200 HP, plaque signalétique double fréquence. La construction en fonte, l’usine résistante à la corrosion et la peinture chimique, les couvercles de ventilateur en acier de gros calibre et les boîtes de conduits sont quelques-unes des caractéristiques de cet outil robuste.
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382029340
- Courant maximal admissible2.3 A
- ModèleFD45
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif général
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382029340
- Schéma de câblage
Aperçu
- Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
- Construction entièrement en fonte (cadre en acier et couvercle de ventilateur sur le cadre 140 )
- Usine résistante à la corrosion et peinture chimique
- Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque CE) et quincaillerie plaquée zinc
- Slinger d’arbre sur l’extrémité de la poulie pour une protection IP54
- Équilibre de précision (<lt/> vibration de 0.08 po/s)
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
- Paliers rajustables (cadre 180 et plus), dispositions de levage (cadre 180 et plus)
- Roulements à double blindage (140–360), ouverts sur (400–440)
- Boîte de conduit surdimensionnée : Taille unique supérieure à la taille standard NEMA
- Capuchons de roulement intérieurs en fonte (cadre 180 et plus)
- Montage sur le terrain convertible en F2 (cadre 180 et plus)
- Drains de condensation avec bouchons en plastique
- Applications : Pour les pâtes et papiers, les usines et les produits chimiques et tout autre environnement à usage intensif que l’on retrouve dans les industries de traitement