Motion
2VP36118

TB WOODS
2VP36118

Poulie à pas variable - série VP, rainure 2 , taille de section de courroie 3L/O/4L/A/5L/B/5V , diamètre 1.1250 po, diamètre extérieur 3.3500 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02372074
N° MFR2VP36118
Prix295.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
2VP36118

Poulie à pas variable - série VP, rainure 2 , taille de section de courroie 3L/O/4L/A/5L/B/5V , diamètre 1.1250 po, diamètre extérieur 3.3500 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02372074
N° MFR2VP36118
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
Prix295.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3 po
  • Diamètre maximal du pas
    2.82 po (3L/O), 3.35 po (4L/A), 3.41 po (5L/B)
  • Diamètre minimal du pas
    2-1/2 po (3L/O), 2.88 po (4L/A), 3.13 po (5L/B)
  • Diamètre extérieur
    3.3500 po
  • Poids
    3.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    2
  • Série
    Vice-président
  • CUP_NON
    698672024969

Aperçu

Description du fabricant
2VP36X1 1/8 FHP ADJ VCC