Motion
BK851316

TB WOODS
BK851316

Poulie FHP, section de courroie B-5L-A-4L , diamètre extérieur 8.25 po, 1 rainure, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02372097
N° MFRBK851316
Prix440.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
BK851316

Poulie FHP, section de courroie B-5L-A-4L , diamètre extérieur 8.25 po, 1 rainure, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02372097
N° MFRBK851316
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
Prix440.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Visage Largeur  
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.4688 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.2500 po
  • Largeur totale
    1-17/32 po
  • Diamètre du pas
    7-1/2 (A/4L) po, 7.9 (B/5L) po
  • Poids
    5.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672132985

Aperçu

Description du fabricant
BK85/HB82 1 3/16 FHP SHEAV

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif