Motion
12GL-12MPX

GATES RUBBER CO
12GL-12MPX

7348-0010 -
N° D’ARTICLE MI02372476
N° MFR12GL-12MPX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12GL-12MPX

7348-0010 -
N° D’ARTICLE MI02372476
N° MFR12GL-12MPX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille/type de fin
    3/4 NPT
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    3/4-14 NPT
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Configuration
    Droit
  • Sexe final
    Pivot mâle
  • Type de fin 1
    NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Type de fil
    MPX
  • CUP_NON
    072053664652

Aperçu

Description du fabricant
12GL-12MPX RACCORD