Motion
CRBC15/8
Tête de came suiveur-hex. - 1.6250 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, 1.5000 po de longueur de goujon, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI02372902
N° MFRCRBC15/8
Prix138.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête de came suiveur-hex. - 1.6250 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, 1.5000 po de longueur de goujon, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI02372902
N° MFRCRBC15/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix138.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1-5/8 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    5/8-18

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    6200 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    637400397654

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CRBC1-5/8-14

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer