Motion
10-4293
Joint universel - N1000
N° D’ARTICLE MI02373880
N° MFR10-4293
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint universel - N1000
N° D’ARTICLE MI02373880
N° MFR10-4293
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1-3/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 (largeur) en
  • Longueur jusqu’au centre du trou
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Poids
    1.14 lb

Détails

  • Forme de l’alésage
    Ronde avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement de la rainure de clavette
    Écart
  • Numéro CUP du fabricant
    085311299176
  • Nombre d’extrémités de mâchoire
    Célibataire
  • Série
    N1000
  • Emplacement de la vis de fixation
    Oreille
  • Normes respectées
    ASAE Catégorie 1
  • Application de conception de fourche
    Mettre en œuvre

Aperçu

Description du fabricant
10-4293 JOINT EN U