Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur6.7500 po
- Anneau extérieur Largeur3.2500 po
- Extérieur Diamètre8.0010 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Dessin CAD
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant550841
- Plage de température de fonctionnementMax. 225°
- Type de jointJoint de contact
- SérieERCI
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662288481447
Aperçu
- Avec joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex Grease