Motion
SPN300
Pièces de raccord de came et rainure - Corps en acier
N° D’ARTICLE MI02375039
N° MFRSPN300
Prix18.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièces de raccord de came et rainure - Corps en acier
N° D’ARTICLE MI02375039
N° MFRSPN300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    3
  • Poids
    2.18 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    822353032510
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Types de produits
    Mamelon de tuyau (acier galvanisé) Filetage NPT
  • Type
    Mamelon de tuyau
  • CUP_NON
    822353032510
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
SPN300 STEEL PLATED NIP 3"