Motion
205-NPP-B
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 52 mm, largeur 2.0427 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02375221
N° MFR205-NPP-B
Prix67.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 52 mm, largeur 2.0427 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02375221
N° MFR205-NPP-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix67.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    2.0427 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    205-XL-NPP-B
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde offre un diamètre d’alésage de 25 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur globale de 2.0427 po pour la précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    205-NPP-B
  • Rpm max.
    8800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7800 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    2..-NPP-B
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012802783124

Aperçu

Description du fabricant
205-XL-NPP-B