Motion
701-00024-016

REXNORD INC
701-00024-016

Pose et moulage Duralon®, simple – 1.5000 po de diamètre, 0.5000 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI02375552
N° MFR701-00024-016
Prix499.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
701-00024-016

Pose et moulage Duralon®, simple – 1.5000 po de diamètre, 0.5000 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI02375552
N° MFR701-00024-016
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
Prix499.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.5000 po
  • Diamètre intérieur
    1.5000 po
  • Valeur PV maximale
    1000
  • Diamètre extérieur
    1.6875 po
  • Diamètre extérieur
    1.6875 po
  • Longueur totale
    0.5000 po
  • Alésage recommandé du boîtier
    1.6875 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Matériau du roulement
    Composite
  • Matériau de la bague
    Duralon
  • Type de douille
    Manche unie
  • Description
    MANCHES DROITES 701-00024-016
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699120448
  • Spécification du matériel
    Duralon
  • Valeur V max.
    50 fp/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    701
  • CUP_NON
    793699120448

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES DROITES 701-00024-016