Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.0000 à 6.3800 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur de l’alésage2.75 po
- Taille de la monture Take UpTS-300
- Poids9.25 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge dynamique3450 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobilGrease XHP222
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBloc d’oreiller à deux boulons
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- LubrificationGraisse
- Matériel023329
- Rpm max.4490 tr/min
- Vitesse maximale4490 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale3450 lbf
- Capacité de charge statique radiale15760 lbf
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Type de scellementContact à trois lèvres
- Capteur prêtOui
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Capacité de charge statique15760 lbf
- TypePalier à double interverrouillage du bloc d’oreiller
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON782475764648
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la documentation
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la documentation
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la documentation
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.