Motion
HWK0902307
Bagues sans clé - 3.4375 po DI, 4.1730 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376430
N° MFRHWK0902307
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - 3.4375 po DI, 4.1730 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376430
N° MFRHWK0902307
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.1730 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.2830 po
  • Taille de la vis
    M12x80

Détails

  • Couple d’installation
    74 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HWK0902307
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    12819 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD WK90-12/ 3-7/ 16

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon