Motion
B801038
Bagues sans clé - série B800 , DI 38 mm, DI 50 mm, LTB 54 mm
N° D’ARTICLE MI02376544
N° MFRB801038
Prix212.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B800 , DI 38 mm, DI 50 mm, LTB 54 mm
N° D’ARTICLE MI02376544
N° MFRB801038

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix212.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M6 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Pression de contact du moyeu
    10152.6 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    54 mm
  • Poussée transmise maximale
    41975 N
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Longueur totale
    54 mm
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Poids
    1.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    16 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B801038
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    798 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    B800
  • Force axiale transmissible
    9436.3 lbf
  • CUP_NON
    662345044752

Aperçu

Description du fabricant
B801038 B800 38MM X 50MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon