Motion
B801040
Bagues sans clé - série B800 , DI 40 mm, DI 53 mm, LTB 54 mm
N° D’ARTICLE MI02376545
N° MFRB801040
Prix318.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B800 , DI 40 mm, DI 53 mm, LTB 54 mm
N° D’ARTICLE MI02376545
N° MFRB801040

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix318.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M6 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Pression de contact du moyeu
    9572 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    54 mm
  • Poussée transmise maximale
    41975 N
  • Extérieur Diamètre  
    53 mm
  • Longueur totale
    54 mm
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Poids
    1.600 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    16 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B801040
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    839 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    B800
  • Force axiale transmissible
    9436.3 lbf
  • CUP_NON
    662345044769

Aperçu

Description du fabricant
B801040 B800 40MM X 53MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon