Motion
T82014
Bagues sans clé - série B800 , 0.8750 po DI, 1.2600 po OD, 1.8500 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376563
N° MFRT82014
Prix223.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B800 , 0.8750 po DI, 1.2600 po OD, 1.8500 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376563
N° MFRT82014

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix223.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M6 x 16
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Taille de l’alésage
    0.8750 po
  • Pression de contact du moyeu
    10263 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8500 po
  • Poussée transmise maximale
    4798 lb
  • Extérieur Diamètre  
    1.2600 po
  • Longueur totale
    1.8500 po
  • Taille de la vis
    M6 x 16
  • Poids
    0.800 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    12 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T82014
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    175 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    B800
  • Force axiale transmissible
    4798 lb
  • CUP_NON
    662345061742

Aperçu

Description du fabricant
T82014 B800 7/8" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon