Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM8 x 22
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Taille de l’alésage1.8750 po
- Pression de contact du moyeu11282
- Longueur jusqu’à Alésage2.7560 po
- Poussée transmise maximale18393 lb
- Extérieur Diamètre2.4410 po
- Longueur totale70 mm
- Taille de la visM8 x 22
- Poids2.700 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation30 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT82114
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1437 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB800
- Force axiale transmissible18393 lb
- CUP_NON662345061810