Motion
T401085
Bagues sans clé - série B400 , DI 85 mm, D.E 125 mm, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376743
N° MFRT401085
Prix199.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B400 , DI 85 mm, D.E 125 mm, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376743
N° MFRT401085
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
Prix199.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M10 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Pression de contact du moyeu
    24656.4 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5940 po
  • Poussée transmise maximale
    191986 N
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Longueur totale
    28 mm
  • Taille de la vis
    M10 x 25
  • Poids
    3.200 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    69 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T401085
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    8158 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    16
  • Série
    B400
  • Force axiale transmissible
    43160.2 lbf
  • CUP_NON
    662345059398

Aperçu

Description du fabricant
T401085 B400 85MM X 125MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer