Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM10 x 30
- Diamètre à l’alésage2.8750 po
- Taille de l’alésage2.8750 po
- Pression de contact du moyeu24422
- Longueur jusqu’à Alésage1.5940 po
- Poussée transmise maximale39387 lb
- Extérieur Diamètre4.5280 po
- Taille de la visM10 x 30
- Poids4.000 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation50 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT302214
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis4718 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB103
- Force axiale transmissible39387 lb
- CUP_NON662345059145