Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM6 x 20
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Pression de contact du moyeu21901 psi
- Longueur jusqu’à Alésage28.5 mm
- Poussée transmise maximale43645 N
- Extérieur Diamètre60 mm
- Taille de la visM6x20
- Poids0.800 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation14 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB301035
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1018 Nm
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB103
- Force axiale transmissible13082 lbf
- CUP_NON662345043083