Motion
B301040
Bagues sans clé - série B103 , DI 40 mm, DI 65 mm, LTB 28.5 mm
N° D’ARTICLE MI02376876
N° MFRB301040
Prix89.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B103 , DI 40 mm, DI 65 mm, LTB 28.5 mm
N° D’ARTICLE MI02376876
N° MFRB301040
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
Prix89.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Taille du boulon
    M6 x 20
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20305.3 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    28.5 mm
  • Poussée transmise maximale
    58193 N
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Taille de la vis
    M6x20
  • Poids
    0.900 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    14 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B301040
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1164 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    B103
  • Force axiale transmissible
    13082.3 lbf
  • CUP_NON
    662345043090

Aperçu

Description du fabricant
B301040 B103 40MM X 65MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer