Motion
B601030
Bagues sans clé - série B106 , DI 30 mm, DI 55 mm, LTB 28.5 mm
N° D’ARTICLE MI02376914
N° MFRB601030
Prix63.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B106 , DI 30 mm, DI 55 mm, LTB 28.5 mm
N° D’ARTICLE MI02376914
N° MFRB601030
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
Prix63.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M6 x 20
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Pression de contact du moyeu
    12908.36 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    28.5 mm
  • Poussée transmise maximale
    31481 N
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Longueur totale
    1.1220 po
  • Taille de la vis
    M6x20
  • Poids
    0.800 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    16 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B601030
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    472 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    B106
  • Force axiale transmissible
    7077.24 lbf
  • CUP_NON
    662345044080

Aperçu

Description du fabricant
B601030 B106 30MM X 55MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer